Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller-Licht 400260 LED EEK G (A - G) GU10 Reflektor 4.5W = 50W Warmweiß (Ø x L) 50mm x 55mm 4S


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S722821
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     400260
EAN/GTIN:
     4018412334275
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe

Features:
Leistung= 4.5 W

Lichtfarbe= 2700 K; Warmweiß
Weitere Informationen:
Leistung:
4.5 W
Energieverbrauch:
5 kWh/1000h
Bauform:
Reflektor
Gewicht:
34 g
Farbwiedergabeindex (Ra):
80 Ra
Durchmesser:
50 mm
Bemessungs-Lebensdauer:
10000 h
Bemessungs-Lichtstrom:
320 lm
Bemessungs-Leistung:
5 W
Leistungsfaktor:
0.52
Entspr. Leistung:
50 W
Lebensdauer circa:
20000 h
Betriebsspannung:
220 + 230 + 240 V
Abstrahlwinkel:
120 °
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):
6
Energieeffizienzklasse:
G
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Dimmbar:
Nein
Ausführung:
matt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,02*
€ 7,34*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,50*
ab € 4,63*
€ 7,36*
1 Tag
10
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,90*
€ 8,01*
2 Tage
10
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 5,88*
€ 8,51*
4 Tage
12
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,09*
€ 8,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,34*
€ 8,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,07*
€ 8,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,74*
€ 8,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,28*
€ 7,47
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,95*
€ 7,08
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,02*
€ 5,97
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,255* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.