Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4x LED Reflektor GU10 5W 320lm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
4x LED Reflektor GU10 5W 320lm
4x LED Reflektor GU10 5W 320lm
Artikel-Nr.:
     4012-493827
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     4018412334275
EAN/GTIN:
     4018412334275
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Reflektor 4er-Set

•Betriebsspannung: 220-240 V
•Lichtfarbe: warmweiß

Weitere Informationen:
Leistung:
5 W
Sockel:
GU10
Lichtstärke:
320 lm
Lichtfarbe:
warmweiß
Lebensdauer:
10000 h
Farbtemperatur:
2700 K
Marke:
MÜLLER-LICHT
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,24*
€ 7,28*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,50*
ab € 4,50*
€ 7,29*
1 Tag
12
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,89*
€ 8,04*
Lager 4012
12
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 5,89*
€ 8,59*
4 Tage
13
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 6,12*
€ 8,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,59*
€ 10,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,11*
€ 9,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,74*
€ 9,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,25*
€ 8,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,90*
€ 8,21
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,89*
€ 7,01
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,4725* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.