| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S71710 Herst.-Nr.: 1-1393258-5 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anwendung: NOT-AUS-Steuerungen, Maschinensteuerungen, Aufzug- und Fahrtreppensteuerung, Lichtschrankensteuerung. 2 Wechsler oder 1 Schließer/1 Ruhekontakt - entspricht der EN50205. Hinweise: Zulassungen: VDE, cULus, TÜV. + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Höhe: | 25.5 mm | Länge: | 29 mm | Breite: | 12.6 mm | Typ: | V23047-A1024-A501 | Temperaturbereich: | -25 - +70 °C °C | Anschluss: | Lötpins | Kontaktart: | 2 Wechsler | Schaltstrom (max.): | 6 A | Max. Schaltleistung: | 1500 VA | Ansteuerart: | monostabil, 1 Spule | Luft-/Kriechstrecke (Spule/Kontakte): | 8 mm | Nennspannung Spule: | 24 V/DC | Ansprechspannung (min.): | 18 V/DC | Widerstand (Spule): | 823 Ω | Schaltspannung (max.): | 400 V/AC | Kontaktmaterial: | AgNi | Max. Temperatur: | +70 °C | Min. Temperatur: | -25 °C | Produkt-Art: | Printrelais |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Aus Erweiterungsmodul, Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, schutztürwächter, 02050000151743, TE Connectivity, V23047-A1024-A501, 334-0143 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,64* | € 13,09* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,76* | € 13,11* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,52* | € 13,64* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 13,04* | € 18,82* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,77* | € 24,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|