Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec Reflexions-Lichtschranke SA1U-P07MW SA1U-P07MW Polarisationsfilter 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S71377
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     SA1U-P07MW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Die Reflexions-Lichtschranke arbeitet mit einem Reflektor und kann auch Objekte mit spiegelnden Oberflächen erkennen. Aufgrund des integrierten Störschutzes können zwei Geräte direkt nebeneinander installiert werden. Mit Empfindlichkeitseinstellung. Durch zwei LEDs (gelb und grün) werden der Ausgangszustand und die Stabilität der Erfassung angezeigt.
Lieferumfang:
Anleitung · Montagewinkel · Kabelverschraubung · Reflektor 51 x 72 mm.
Hinweise:
Zulassungen: c-UL-us.
Weitere Informationen:
Tiefe:
85 mm
Höhe:
67.5 mm
Breite:
25 mm
Ansprechzeit (Details):
1 ms
Schutzart:
IP67
Typ:
SA1U-P07MW
Temperaturbereich:
-25 - +60 °C °C
Funktionen:
Polarisationsfilter
Reichweite min. (im Freifeld):
0.2 m
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
7 m
Betriebsspannungsbereich:
12 - 24 V/DC
Ansprechzeit:
1 ms
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Anschluss:
Schraubklemmen
Ausgänge:
NPN + PNP
Produkt-Art:
Reflexions-Lichtschranke
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, reflexlichtschranke, Idec, 179-5337, gleichspannungs-lichtschranken
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 89,04*
€ 112,31*
Lager 615
Frei Haus
ab € 90,25*
€ 114,98*
Frei Haus
ab € 97,18*
€ 136,38*
Frei Haus
ab € 100,04*
€ 141,24*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,18*
€ 141,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,98*
€ 136,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,57*
€ 131,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 109,46*
€ 130,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,69*
€ 123,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,68*
€ 116,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,25*
€ 107,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.