Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrinex Einweg-Lichtschranke LLS-4050-000(S) 620 000 541 Sender 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S71339
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     620 000 541
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
einweg-lichtschranke ip 67
Kompaktes Standardgehäuse, sichtbares Rotlicht, dadurch vereinfachte Ausrichtung. Empfindlichkeitseinstellung über 3-Gang-Potentiometer. Hohe Temperaturstabilität durch geregelte Lichtleistung, Schaltzustands- und Funktionsreserveanzeige durch zweifarbige LED. Der Steckeranschluss ist um 0 °, 45 ° und 90 ° verstellbar.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Länge:
40 mm
Breite:
15 mm
Schutzart:
IP67
Typ:
LLS-4050-000(S)
Reichweite:
50 m
Temperaturbereich:
-25 - +55 °C °C
Betriebsspannung max.:
36 V/DC
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
50 m
Betriebsspannungsbereich:
10 - 36 V/DC
Schaltfrequenz:
1500 Hz
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Anschluss:
M12, 4 polig
Ausgänge:
PNP Antivalent
Produkt-Art:
Einweg-Lichtschranke
Ausführung:
Sender
Schalt-Frequenz:
1500 Hz
Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke, contrinex einweg-lichtschranke, Contrinex, LLS-4050-000(S), lichtschranke, licht-schranke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 44,24*
€ 60,30*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 44,99*
€ 60,31*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 65,22*
€ 84,71*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 91,00*
€ 115,01*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Binder
09-3432-00-04
ab € 8,00*
Sonstiges
Binder
99-0524-14-04
ab € 9,37*
Sonstiges
Lumberg Automation
11356-1
ab € 11,19*
Sonstiges
Lumberg Automation
11441-1
ab € 8,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.