Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weiss Elektrotechnik 85/377 Printtransformator 1 x 230V 2 x 9 V/AC 10 VA 556mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S71264
Hersteller:
     Weiss Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     85/377
EAN/GTIN:
     4016138435245
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
printtrafo 10va

Features:
1 x 230 V
2 x 9 V/AC
556 mA
10 VA
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
10 VA
Höhe:
36 mm
Länge:
51 mm
Breite:
43 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Gewicht:
285 g
Anzahl Ausgänge:
2 x
Eingangsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
9 V/AC
Typ:
85/377
Ausgangsstrom:
556 mA
Anzahl Eingänge:
1 x
Anschluss:
Löten
Produkt-Art:
Printtransformator
Weitere Suchbegriffe: printtrafo, Weiss Elektrotechnik, Trafo, Trafos
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,65*
€ 20,58*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 13,63*
€ 20,60*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 18,15*
€ 26,18*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.