Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weiss Elektrotechnik 85/377 Printtransformator 1 x 230V 2 x 9 V/AC 10 VA 556mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weiss
Weiss
Artikel-Nr.:
     1039H-940910163848
Hersteller:
     Weiss Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     85/377
EAN/GTIN:
     4016138435245
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
printtrafo 10va
Weiss Elektrotechnik 85/377 Printtransformator 1 x 230V 2 x 9 V/AC 10 VA 556mA

1 x 230 V
2 x 9 V/AC
556 mA
10 VA

Kategorie: Printtransformator
Ausgangsspannung: 9 V/AC
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung): 2 x 9 V/AC
Ausgangsstrom: 556 mA
Anzahl Eingänge: 1 x
Anzahl Ausgänge: 2 x
Eingangsspannung: 230 V
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung): 1 x 230 V
Frequenz: 50 až 60 Hz
Breite: 43 mm
Höhe: 36 mm
Typ: 85/377
Produkt-Art: Printtransformator
Anschluss: Löten
Leistung (Details): 10 VA
Länge (Tiefe): 51 mm
Gewicht: 285 g
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 85/377
EAN: 4016138435245
Stiftbelegung Primär: PIN 1 - 6, Stiftbelegung 2: PIN 7 - 8 / 11 - 12
Ausführung: UL 506

Weitere Suchbegriffe: printtrafo, Weiss Elektrotechnik, 85/377, Trafo, Trafos, Transformator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,65*
€ 20,58*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 13,63*
€ 20,60*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 18,15*
€ 26,18*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.