Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weiss Elektrotechnik 85/377 Printtransformator 1 x 230 V 2 x 9 V/AC 10 VA 556 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-504387-BP
Hersteller:
     Weiss Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     85/377
EAN/GTIN:
     4016138435245
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
printtrafo 10va
Weiss Elektrotechnik 85/377 Printtransformator 1 x 230 V 2 x 9 V/AC 10 VA 556 mA

EI 48-Printtransformator 10 VA

1 x 230 V
2 x 9 V/AC
556 mA
10 VA

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangs-Strom: 556 mA · Ausgangsspannung: 9 V/AC · Eingangsspannung (num): 230 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 285 g · Leistung: 10 VA · Produktabmessung, Breite: 43 mm · Produktabmessung, Höhe: 36 mm · Produktabmessung, Länge: 51 mm · Weitere technische Daten: Stiftbelegung Primär: PIN 1 - 6, Stiftbelegung 2: PIN 7 - 8 / 11 - 12 · Ausführung: UL 506

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 51 x 43 x 36 mm
Produktabmessung, Höhe:
36 mm
Produktabmessung, Länge:
51 mm
Produktabmessung, Breite:
43 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
2 x 9 V/AC
Marke:
Weiss Elektrotechnik
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Typ (Hersteller-Typ):
85/377
Eingangsspannung (num):
230 V
Ausgangs-Strom:
556 mA
Ausgangsspannung:
9 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
2 x
Leistung:
10 VA
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
Gewicht:
285 g
Produkt-Art:
Printtransformator
Weitere Suchbegriffe: printtrafo, Weiss Elektrotechnik, 85/377, Trafo, Trafos
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,69*
€ 20,66*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 13,65*
€ 20,67*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 18,22*
€ 26,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.