Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Reflexions-Lichtschranke CX493P CX493P hellschaltend, dunkelschaltend, Umschalter (He


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S71086
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CX493P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
lichtschranke panasonic
lichtschranke

Lieferumfang:
Reflektor 50,3 x 59,3 mm.
Weitere Informationen:
Tiefe:
11.5 mm
Höhe:
32 mm
Breite:
21 mm
Kabellänge:
2.00 m
Schutzart:
IP67
Typ:
CX493P
Temperaturbereich:
-25 - +55 °C °C
Funktionen:
hellschaltend + dunkelschaltend + Umschalter (Hell-EIN/Dunkel-EIN)
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
5 m
Betriebsspannungsbereich:
12 - 24 V/DC
Ansprechzeit:
1 ms
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Ausgänge:
PNP
Produkt-Art:
Reflexions-Lichtschranke
Weitere Suchbegriffe: reflexions - lichtschranke, Panasonic, kurzschlussfeste lichtschranke, reflexionslichtschranke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 63,48*
€ 81,39*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 61,54*
€ 82,03*
€ 5,90*
ab € 59,37*
€ 82,12*
Frei Haus
ab € 67,68*
€ 86,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 68,48*
€ 87,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,43*
€ 95,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,79*
€ 94,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,05*
€ 92,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.