Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TracoPower TDR 2-2411WISM DC/DC-Wandler, SMD 24 V/DC 5 V/DC 400mA 2W Anzahl Ausgänge: 1 x Inhal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S701771
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TDR 2-2411WISM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Kompakter 2 W Konverter im SMD-Gehäuse, E/A-Isolation 1600 V/DC, geregelte Ausgänge, 4:1 Eingangsbereich, dauerkurzschlussfest.
Weitere Informationen:
Leistung:
2 W
Höhe:
18.9 mm
Länge:
13.55 mm
Breite:
12.5 mm
Typ:
TDR 2-2411WISM
Nennspannung:
24 V/DC
Gewicht:
4.5 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Anschluss:
SMD
Betriebstemperatur (max.):
85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Ausgangsstrom (max.):
400 mA
Ausgangsspannung (min.):
5 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
5 V/DC
Gehäuse:
SMD
Ausgangsspannung:
5 V/DC
Eingangsspannung (max.):
36 V/DC
Eingangsspannung (min.):
9 V/DC
Isolationsspannung:
1600 V/DC
Produkt-Art:
DC/DC-Wandler, SMD
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, TracoPower, 706-5287, gleichspannungswandler
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 22,80*
€ 33,23*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 23,63*
€ 33,24*
45 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 14,99*
ab € 18,23*
€ 34,50*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 22,96*
€ 34,94*
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,85*
€ 35,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
C4532X7R1H685K250KB
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.