Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components TVS-Diode TC-P6KE18CA DO-15 17.1V 600W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S696871
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1581860
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Zum Schutz wertvoller Digital- und Hybrid-Schaltungen sowie Microprozessoren und Datenleitungen vor Überspannungsimpulsen. Typ endet mit "A" bedeutet unidirektional, Endung "CA" beschreibt die bidirektionale Ausführung.
Hinweise:
Zu schützende Spannung = UB/Minimale Durchbruchspannung = UDb/Maximaler Impulsspitzenstrom (1 ms) = IPP.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kanäle:
1
Herst.-Abk.:
TRU
Typ:
TC-P6KE18CA
Montageart:
Durchführungsloch
Sperrspannung U(R):
15.3 V
Stromleitungsschutz:
Nein
Klemmenspannung U(CL):
25.2 V
Durchbruchspannung U(BR):
17.1 V
Spitzenstrom I(pp):
25 A
Polung:
Bidirektional
Leistung (max) P(TOT):
600 W
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.):
-50 °C
Hersteller:
TRU COMPONENTS
Gehäuse:
DO-15
Produkt-Art:
TVS-Diode
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-P6KE18CA, Dioden
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,123*
€ 0,179*
1 Tag
530
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,224*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 29,71*
€ 41,47*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,162*
€ 0,193
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,155*
€ 0,184
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.