Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components Si-Gleichrichterdiode TC-BY550-600 DO-201AD  600V 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S696521
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1581823
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
TRU
Typ:
TC-BY550-600
Montageart:
Durchführungsloch
Sperrspannung U(R):
600 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
600 V
Sperrstrom I(r):
20 µA
Durchlassstrom I(F):
5 A
Durchlassspannung U(F):
1 V
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.):
-50 °C
Hersteller:
TRU COMPONENTS
Gehäuse:
DO-201AD
Produkt-Art:
Si-Gleichrichterdiode
Durchlassspannung Referenz:
5 A
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-BY550-600, Dioden
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
304
30
Frei Haus
ab € 0,0924*
€ 0,1528*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,1023*
€ 0,1576*
7 Tage
100
100
€ 6,99*
ab € 0,18*
€ 0,45*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1576*
€ 0,1875
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1516*
€ 0,1804
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1469*
€ 0,1748
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1412*
€ 0,168
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1371*
€ 0,1631
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,1314*
€ 0,1564
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1279*
€ 0,1522
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1242*
€ 0,1478
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,1023*
€ 0,1217
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.