Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze Electronic Reflexions-Lichtschranke PRK3CL1.A3/4T-M8 50129411hellschaltend, Teach-In 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S695391
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50129411
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
Polarisierte Laser-Reflexions-Lichtschranke mit Autokollimationsoptik und sichtbarem Rotlicht. Kurze Ansprechzeit, geringer Jitter und hohe Schaltfrequenz zur Erfassung schneller Vorgänge. Kleine kompakte Bauform mit robustem Kunststoffgehäuse in Schutzarten IP67 und IP69K, Ecolab getestet für industriellen Einsatz.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
18.3 mm
Höhe:
40.7 mm
Breite:
11.4 mm
Schutzart:
IP67/IP69K
Typ:
PRK3CL1.A3/4T-M8
Temperaturbereich:
-40 - +55 °C °C
Funktionen:
hellschaltend + Teach-In
Sendertyp:
Halbleiter-Laser Rot
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
400 mm
Wellenlänge:
650 nm
Betriebsspannungsbereich:
10 - 30 V/DC
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Anschluss:
M8, 4 polig
Ausgänge:
PNP
Produkt-Art:
Reflexions-Lichtschranke
Schalt-Frequenz:
3000 Hz
Laserklasse:
1
Weitere Suchbegriffe: Absperrschranke, Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, reflexlichtschranke, 02050004912807, Leuze Electronic, PRK3CL1A3/4T-M8, lichtschranke
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 168,59*
€ 186,14*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 174,48*
€ 191,54*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 181,16*
€ 202,40*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 188,79*
€ 208,05*
Lager 615
Frei Haus
ab € 330,72*
€ 368,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,75*
€ 438,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,22*
€ 436,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 363,54*
€ 432,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,62*
€ 424,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,89*
€ 412,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,72*
€ 393,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50040894
ab € 15,20*
Zubehör
Leuze electronic
50060511
ab € 4,10*
Zubehör
Leuze electronic
50104130
ab € 10,71*
Zubehör
Leuze electronic
50105585
ab € 27,49*
Zubehör
Leuze electronic
50106152
ab € 12,91*
Zubehör
Leuze electronic
50106153
ab € 17,39*
Zubehör
Leuze electronic
50106154
ab € 12,91*
Zubehör
Leuze electronic
50106155
ab € 17,03*
Zubehör
Leuze electronic
50120426
ab € 33,18*
Zubehör
Leuze electronic
50124651
ab € 10,26*
Zubehör
Leuze electronic
50130848
ab € 7,29*
Zubehör
Leuze electronic
50130850
ab € 9,85*
Zubehör
Leuze electronic
50130851
ab € 14,21*
Zubehör
Leuze electronic
50130854
ab € 8,02*
Zubehör
Leuze electronic
50130856
ab € 11,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.