Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Mechanischbetätigtes Pneumatik-Ventil X3048202 Gehäusematerial Aluminium 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S69129
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     X3048202
EAN/GTIN:
     4016138113440
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Fußschalter
Pilotventil

Hinweise:
Bei Temperaturen unter +2 °C bitte Luftbeschaffenheit beachten.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
+70 °C (max)
Max. Umgebungstemperatur:
+70 °C
Herst.-Teilenr.:
X3048202
Betätigung:
Pedal/Feder
kv-Wert:
335 l/min
Gehäusematerial:
Aluminium
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Anschluss:
G 1/8
Medium:
Neutrale Gase
Funktion:
5/2-Wege
Produkt-Art:
Mechanischbetätigtes Pneumatik-Ventil
Weitere Suchbegriffe: Steuerventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, norgren 5/2 wegeventil g1/4, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil norgren, Norgren, 210-2811, Elektroventil, druckregelventil
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 84,50*
€ 101,15*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,10*
€ 101,99*
Lager 615
Frei Haus
ab € 96,22*
€ 114,80*
3 Tage
7
€ 5,90*
ab € 99,34*
€ 114,80*
Frei Haus
ab € 109,63*
€ 129,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,80*
€ 136,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,70*
€ 134,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 111,54*
€ 132,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,62*
€ 126,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,47*
€ 121,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,22*
€ 114,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.