Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren X30 Pneumatik-Steuerventil, manuell, 5/2, G1/8, 1/8Zoll, Zinklegierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Norgren X30 Pneumatik-Steuerventil, manuell, 5/2, G1/8, 1/8Zoll, Zinklegierung
Norgren X30 Pneumatik-Steuerventil, manuell, 5/2, G1/8, 1/8Zoll, Zinklegierung
Artikel-Nr.:
     108EL-2102811
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     X3048202
EAN/GTIN:
     4016138113440
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Fußschalter
IMI Norgren Originalteile
Steuerungsmechanismus = Pedal
Anschluss-Gewinde = G1/8
Funktion = 5/2
Gewindegröße = 1/8Zoll
Standardgewinde = G
Serie = X30
Steuertaste/Schalterfarbe = Schwarz
Betriebsdruck max. = 10 bar
Gehäusematerial = Zinklegierung
Durchflussrate max. = 335l/min
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Anzahl der Anschlüsse = 5
Modellnummer = X3048202

Pneumatisches manuelles Regelventil von NorgrenDas pneumatische manuelle 5/2-Anschluss-Steuerventil Norgren X30 hat eine Gewindegröße von 1/8 Zoll G. Dieses Ventil wurde für den Einsatz mit Zylindern mit einer Bohrung von bis zu 50 mm für die meisten Anwendungen entwickelt. Es handelt sich um ein pedalbetätigtes Federrückstellungsventil. Dieses Ventil ist für multidirektionale Durchfluss- und Zweifach-Versorgungsanwendungen geeignet. Hinweis: Aufgrund des Herstellerwechsels verfügen Ventile mit 3/2-Funktion jetzt über ein geformtes Polymer-Gehäuse (Fortron PPS), das das ältere Metallgehäuse ersetztEigenschaften und VorteileHohe Durchflussleistung Das Ventil ist für die Tafelmontage geeignet Hergestellt aus leichtem, korrosionsbeständigem Material Der maximale Betriebsdruck beträgt 10 bar Die maximale Durchflussmenge beträgt 335 l/min Betriebstemperaturbereiche zwischen 0 °C und 70 °C.
Weitere Informationen:
Steuerungsmechanismus:
Pedal
Anschluss-Gewinde:
G1/8
Funktion:
5/2
Gewindegröße:
1/8Zoll
Standardgewinde:
G
Serie:
X30
Steuertaste/Schalterfarbe:
Schwarz
Betriebsdruck max.:
10 bar
Gehäusematerial:
Zinklegierung
Durchflussrate max.:
335l/min
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Anzahl der Anschlüsse:
5
Modellnummer:
X3048202
Weitere Suchbegriffe: IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Pilotventil, Steuerventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, norgren 5/2 wegeventil g1/4, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil norgren, 2102811, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Manuelle Regelventile, Norgren, X3048202, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Manual Control Valves
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 84,76*
€ 99,69*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,39*
€ 100,63*
Frei Haus
ab € 96,21*
€ 111,85*
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 98,95*
€ 111,85*
Lager 108
Frei Haus
ab € 108,85*
€ 126,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,75*
€ 150,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,77*
€ 149,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,30*
€ 145,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,88*
€ 137,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,85*
€ 129,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
B200107
ab € 8,42*
Zubehör
k.A.
B202203
ab € 16,26*
Zubehör
k.A.
303002
ab € 0,58*
Zubehör
IMI Norgren
C02250618
ab € 0,80*
Zubehör
IMI Norgren
C02470618
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.