Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F8T5/BLB-EI UV-Röhre T5 8W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S69113
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     F8T5/BLB-EI
EAN/GTIN:
     4016138058918
Suchbegriffe:
UV Lampe
UV-Röhre
uv lampe
UV-Röhre passend für den effektvollen Einsatz mit UV-aktiven Materialien in Discotheken und Partykellern. Anschluss-Stifte passend für Langfeld-Leuchten.
Features:
8 W
288 mm
Hinweise:
Spezialleuchtmittel - Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen!
Weitere Informationen:
Leistung:
8 W
Länge:
288 mm
Sockel:
T5
Produkt-Art:
UV-Röhre
Weitere Suchbegriffe: 4015655015909, Schwarzlicht, UV-Licht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
53
Frei Haus
ab € 11,87*
€ 18,65*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,57*
€ 18,65*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.