| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S690981 Herst.-Nr.: T5420 EAN/GTIN: 5013969950632 |
| |
|
| | |
| Dreifach befestigte Stahlverbinder für eine extreme Zugfestigkeit – geklebt, verzahnt, vercrimpt. 5 Meter 100 % splitterfreie Kabeleinziehstangen. 2 Biegsamkeitsstufen für Arbeiten im Überkopf- und Unterflurbereich, in engen Winkeln und in verstopften Durchgängen. Hoch widerstandsfähige, vernickelte ‘MIGHTY. FIX’ Stahlverbinder – Zugfestigkeit von über 275 kg. 3 zeitsparende Zubehörteile zum Ziehen, Schieben und Einhaken. Lieferumfang: 5 x 1 m Einziehstangen 6 mm Ø · Flexibler Führungskopf · Ring · Haken. Weitere Informationen: | | Länge: | 5 m | Farbe: | gelb | Durchmesser: | 6 mm | Herstellerfarbe: | Gelb | Produkt-Art: | Flexible Einziehhilfe |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 32,03* | € 42,61* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 31,93* | € 42,62* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 34,32* | € 44,35* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 34,45* | € 45,05* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 32,49* | € 47,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|