Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set: zum Verlegen von Leitungen; L. ges: 5m; 1m; Thk: 6mm; 275kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set: zum Verlegen von Leitungen; L. ges: 5m; 1m; Thk: 6mm; 275kg
Set: zum Verlegen von Leitungen; L. ges: 5m; 1m; Thk: 6mm; 275kg
Artikel-Nr.:
     2805-CK-5420
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T5420
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: C.K
Material: Glasfaser
Setinhalt: elastische Stahlleitung 190mm;Haken;Miniaturauge und -ring;5 elastische Bolzen von 6mm Dicke
Gesamtlänge: 5m
Stärke: 6mm
Werkzeuganwendung: Leitungs- und Kabelmontage in schwer zugänglichen Orten
Werkzeugset-Typ: zum Verlegen von Leitungen
Länge des Arbeitsteils: 1m
Passendes Zubehör: CK-5430;CK-5431;CK-5432;CK-5433;CK-5440;CK-5441
Belastbarkeit: 275kg
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 34,68*
€ 45,76*
Lager 2805
pro Stück
€ 6,90*
ab € 32,59*
€ 45,78*
1 Tag
19
pro Stück
Frei Haus
ab € 34,35*
€ 46,04*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 46,57*
€ 61,77*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 49,04*
€ 63,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.