| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1581916-BP Herst.-Nr.: T5420 EAN/GTIN: 5013969950632 |
| |
|
| | |
| MightyRod PRO Starter Kabeleinziehstangen-Set 5 m T5420 C.K 1 St.
MightyRod PRO Starter Kabeleinziehstangen-Set 5 m
Dreifach befestigte Stahlverbinder für eine extreme Zugfestigkeit – geklebt, verzahnt, vercrimpt. 5 Meter 100 % splitterfreie Kabeleinziehstangen. 2 Biegsamkeitsstufen für Arbeiten im Überkopf- und Unterflurbereich, in engen Winkeln und in verstopften Durchgängen. Hoch widerstandsfähige, vernickelte ‘MIGHTY. FIX’ Stahlverbinder – Zugfestigkeit von über 275 kg. 3 zeitsparende Zubehörteile zum Ziehen, Schieben und Einhaken.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Gelb · Produktabmessung, Länge: 5 m · Produktabmessung, Ø: 6 mm
Lieferumfang: 5 x 1 m Einziehstangen 6 mm Ø · Flexibler Führungskopf · Ring · Haken.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 6 mm x 5 m | Herstellerfarbe: | Gelb | Produktabmessung, Ø: | 6 mm | Produktabmessung, Länge: | 5 m | Marke: | C.K | Farbe: | gelb | Produkt-Art: | Flexible Einziehhilfe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 34,68* | € 45,76* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 32,62* | € 45,78* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 34,35* | € 46,04* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 46,57* | € 61,77* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 49,04* | € 63,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|