Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren IMI Rückschlagventil T51P0004 Passend für Rohr-Durchmesser: 4mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S69081
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     T51P0004
EAN/GTIN:
     4016138204483
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Pneumatik Rückschlagventil

Hinweise:
Bei Temperaturen unter +2 °C bitte Luftbeschaffenheit beachten
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 bis 60 °C
Herst.-Teilenr.:
T51P0004
Typ:
T51P0004
Material (Details):
Gundkörper: PBT, Dichtungen: NBR silikonfrei, Dicht- und O-Ringe, Gewindekörper: Messing (
Betriebs-Medium:
Gefilterte Druckluft, geölt oder ungeölt, Vakuum
Betriebsdruck:
0.1 bis 10 bar
Passend für Rohr-Ø:
4 mm
Produkt-Art:
Rückschlagventil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,01*
€ 18,81*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 12,81*
€ 18,81*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.