Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components Z-Diode TC-ZPD20 Gehäuseart (Halbleiter) DO-35 Zener-Spannung 20V Leistung (max)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S690741
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1581907
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
diode

Hinweise:
Die 500 mW Z-Diode Typ "ZPD..." ist vollwertiger Ersatz für die Typen: BZX 83.../BZY 88.../BZX 55 .../ZX 71 .../BZX 79... (Beispiel: BZX83C2V7 = ZPD 2,7).
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
TRU
Typ:
TC-ZPD20
Montageart:
Durchsteckmontage
Leistung (max) P(TOT):
521 mW
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.):
-50 °C
Hersteller:
TRU COMPONENTS
Gehäuse:
DO-35
Produkt-Art:
Z-Diode
Konfiguration:
einfache Diode
Impedanz Referenz:
5 mA
Rest-Sperrstrom:
27 mA
Zener-Spannung U(Z):
20 V
Z.-Spg. max.:
21.2 V
Z.-Spg. min.:
18.8 V
Z.-Spg. Toleranz:
5 + -5 %
Impedanz:
20 Ω
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-ZPD20, z diode, z-diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1000
€ 4,00*
ab € 0,02*
€ 0,02*
15 Tage
nicht lagernd
150
Frei Haus
ab € 0,0205*
€ 0,0308*
11 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,0456*
€ 0,1097*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,02*
€ 0,02
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 20,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.