| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S690631 Herst.-Nr.: 1581985 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Geeignet für Printmontage. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | I(FSM) 50Hz: | 150 A | I(FSM) 60Hz: | 165 A | Herst.-Abk.: | TRU | Typ: | TC-B40C7000A | U(RRM): | 80 V | Montageart: | Durchführungsloch | Sperrstrom I(r) - Referenz: | 80 V | Sperrstrom I(r): | 5 µA | Konfiguration (Diode): | Einphasig | Durchlassstrom I(F): | 7 A | Betriebstemperatur (max.): | +150 °C | Betriebstemperatur (min.): | -50 °C | Hersteller: | TRU COMPONENTS | Gehäuse: | SIL-4 | Produkt-Art: | Brückengleichrichter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-B40C7000A, gleichrichter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,19* | € 2,08* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,24* | € 2,10* | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 1,88* | € 4,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|