Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-B40C7000A Brückengleichrichter SIL-4 80 V 7 A Einphasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1581985-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1581985
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter 80v
TRU COMPONENTS TC-B40C7000A Brückengleichrichter SIL-4 80 V 7 A Einphasig

Silizium-Brückengleichrichter

Geeignet für Printmontage.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Durchlassstrom I(F): 7 A · Gehäuseart (Halbleiter): SIL-4 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TRU · I(FSM 60Hz): 165 A · I(FSM) 50Hz: 150 A · Konfiguration (Diode): Einphasig · Montageart: Durchführungsloch · Sperrstrom I(r): 5 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 80 V · U(RRM): 80 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRU COMPONENTS
Marke:
TRU COMPONENTS
Konfiguration (Diode):
Einphasig
Gehäuseart (Halbleiter):
SIL-4
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
TRU
Typ (Hersteller-Typ):
TC-B40C7000A
Montageart:
Durchführungsloch
Durchlassstrom I(F):
7 A
Sperrstrom I(r):
5 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
80 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-50 °C
I(FSM) 50Hz:
150 A
I(FSM 60Hz):
165 A
U(RRM):
80 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Brückengleichrichter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, TRU COMPONENTS, 1581985, TC-B40C7000A, gleichrichter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,28*
€ 2,09*
Lager 102
342
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,10*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,20*
€ 21,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.