| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S690331 Herst.-Nr.: 1581955 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: Die Z-Diode Typ "ZPY/ZY..." ist vollwertiger Ersatz für die Typen: ZD.../BZX 29.../BZX 85.../BZY 92../BZY 95.../BZY 96.../BZX 97... (Beispiel: ZD 3,9 = ZPY 3,9). Gehäuse DO 41. + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Herst.-Abk.: | TRU | Typ: | TC-ZPY43 | Montageart: | Durchsteckmontage | Leistung (max) P(TOT): | 1.3 W | Ausführung (Dioden): | Zener-Dioden | Betriebstemperatur (max.): | +150 °C | Betriebstemperatur (min.): | -50 °C | Hersteller: | TRU COMPONENTS | Gehäuse: | DO-41 | Produkt-Art: | Z-Diode | Konfiguration: | einfache Diode | Impedanz Referenz: | 10 mA | Rest-Sperrstrom: | 28 mA | Zener-Spannung U(Z): | 43 V | Z.-Spg. max.: | 46 V | Z.-Spg. min.: | 40 V | Z.-Spg. Toleranz: | 5 + -5 % | Impedanz: | 24 Ω |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 100 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,0809* | € 0,1195* | | | | | | 1 Tag | | | 30 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,081* | € 0,155* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 21,81* | € 30,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|