| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S690231 Herst.-Nr.: T5431 EAN/GTIN: 5013969950670 |
| |
|
| | |
| Eine steifere Kabeleinziehstange, ideal für Überkopfstrecken. Bessere Kontrolle bei geraden Kabelstrecken. Pack mit 2 steifen Stangen mit einem Durchmesser von 7 mm. Mit 'splinterSHIELD' – 100% splitterfrei. Hoch widerstandsfähige, vernickelte ‘MIGHTY. FIX’ Stahlverbinder – Zugfestigkeit von über 275 kg. Lieferumfang: 2 Einziehstangen 7 mm Ø. Weitere Informationen: | | Länge: | 1 m | Farbe: | rot | Durchmesser: | 7 mm | Herstellerfarbe: | Rot | Produkt-Art: | Flexible Einziehhilfe |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 8,95* | ab € 11,86* | € 15,18* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 10,34* | € 15,40* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 10,85* | € 15,43* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 10,82* | € 15,63* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 10,58* | € 16,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,17* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|