| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1581935-BP Herst.-Nr.: T5431 EAN/GTIN: 5013969950670 |
| |
|
| | |
| MightyRod PRO Kabeleinziehstange 1 m, 7 mm Ø - 2 Stück T5431 C.K 2 St.
MightyRod PRO Kabeleinziehstange 1 m, 7 mm Ø - 2 Stück
Eine steifere Kabeleinziehstange, ideal für Überkopfstrecken. Bessere Kontrolle bei geraden Kabelstrecken. Pack mit 2 steifen Stangen mit einem Durchmesser von 7 mm. Mit 'splinterSHIELD' – 100% splitterfrei. Hoch widerstandsfähige, vernickelte ‘MIGHTY. FIX’ Stahlverbinder – Zugfestigkeit von über 275 kg.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Rot · Produktabmessung, Länge: 1 m · Produktabmessung, Ø: 7 mm
Lieferumfang: 2 Einziehstangen 7 mm Ø.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 7 mm x 1 m | Herstellerfarbe: | Rot | Produktabmessung, Ø: | 7 mm | Produktabmessung, Länge: | 1 m | Marke: | C.K | Farbe: | rot | Produkt-Art: | Flexible Einziehhilfe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 9,59* | € 13,78* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 9,25* | € 14,71* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 10,62* | € 15,66* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 10,80* | € 15,69* | | | | | | | | | | | pro Paket | € 8,95* | ab € 14,63* | € 21,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,40* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|