Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MightyRod PRO Kabeleinziehstange 1 m, 7 mm Ø, 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MightyRod PRO Kabeleinziehstange 1 m, 7 mm Ø, 2 Stück
MightyRod PRO Kabeleinziehstange 1 m, 7 mm Ø, 2 Stück
MightyRod PRO Kabeleinziehstange 1 m, 7 mm Ø, 2 Stück
MightyRod PRO Kabeleinziehstange 1 m, 7 mm Ø, 2 Stück
Artikel-Nr.:
     4502-03L4487
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T5431
EAN/GTIN:
     5013969950670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigung
Befestigungs- und Montagezubehör
Montagezubehör
Befestigungszubehör
- Eine steifere Kabeleinziehstange, ideal für Überkopfstrecken - Bessere Kontrolle bei geraden Kabelstrecken. - Pack mit 2 steifen Stangen mit einem Durchmesser von 7 mm - Mit 'splinterSHIELD' – 100% splitterfrei - Hoch widerstandsfähige, vernickelte ‘MIGHTY-FIX’ Stahlverbinder – Zugfestigkeit von über 275 kg - Packinhalt: 2 Einziehstangen à 7 mm Ø
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabeleinziehstange
Durchmesser:
7 mm
Inhalt:
2 Stäbe
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.157 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,06*
€ 14,91*
pro Paket
€ 8,95*
ab € 10,07*
€ 14,93*
1 Tag
19
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,77*
€ 15,70*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 10,32*
€ 16,71*
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 13,33*
€ 19,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.