| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S690201 Herst.-Nr.: 1581939 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: Die Z-Diode Typ "ZPY/ZY..." ist vollwertiger Ersatz für die Typen: ZD.../BZX 29.../BZX 85.../BZY 92../BZY 95.../BZY 96.../BZX 97... (Beispiel: ZD 3,9 = ZPY 3,9). Gehäuse DO 41. + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Herst.-Abk.: | TRU | Typ: | TC-ZPY8.2 | Montageart: | Durchsteckmontage | Leistung (max) P(TOT): | 1.3 W | Ausführung (Dioden): | Zener-Dioden | Betriebstemperatur (max.): | +150 °C | Betriebstemperatur (min.): | -50 °C | Hersteller: | TRU COMPONENTS | Gehäuse: | DO-41 | Produkt-Art: | Z-Diode | Konfiguration: | einfache Diode | Impedanz Referenz: | 100 mA | Rest-Sperrstrom: | 149 mA | Zener-Spannung U(Z): | 8.2 V | Z.-Spg. max.: | 8.7 V | Z.-Spg. min.: | 7.7 V | Z.-Spg. Toleranz: | 5 + -5 % | Impedanz: | 1 Ω |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-ZPY82, z diode, z-diode |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,0824* | € 0,1239* | | | | | | 1 Tag | | | 30 | | Frei Haus | ab € 0,0824* | € 0,1389* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,17* | € 0,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,39* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|