Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo 0572 2035 Saveris 2-H2 Multi-Datenlogger Messgröße Temperatur, Luftfeuchtigkeit -30 bis 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S689551
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0572 2035
EAN/GTIN:
     4029547017469
Suchbegriffe:
Datenlogger
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
WLAN Datenloggersystem bestehend aus:
- Messwertaufnehmer für Temperatur und Feuchte mit 1 Anschluss für externen kapazitiven Feuchtefühler und Display.
- Cloudpaket mit Konfigurations- und Auswertefunktionen: Sie können ganz nach ihren Bedürfnissen zwischen der kostenlosen Basic- und der umfangreichen Advanced-Funktionlität wählen.

Überwachen Sie mit dem WLAN-Datenlogger testo Saveris 2-H2 Ihre Temperaturen und Feuchte in Lager-, Kühl- und Arbeitsräumen. Die mit dem anschließbaren Fühler gemessenen Temperatur- und Feuchtewerte werden auch über lange Zeiträume zuverlässig aufgezeichnet und direkt über Ihr WLAN an die Testo-Cloud (Online-Datenspeicher) gesendet. Mit Ihrem internetfähigen Smartphone, Tablet oder PC können Sie diese Messwerte jederzeit und überall abrufen. Bei Grenzwertüber- bzw. unterschreitungen werden Sie per e-Mail oder SMS informiert und können gegebenenfalls schnell reagieren.
Features:
Alle Klima-Messdaten sind jederzeit per flexibel per PC, Tablet oder Smartphone verfügbar.
Zuverlässige Alarmierung bei Grenzwertüberschreitungen per E-Mail oder SMS (optional)
Detaillierte Auswertung und Analyse ihrer Messdaten.
Lieferumfang:
WLAN-Datenloggersystem testo Saveris 2-H2 + Inklusive kostenlosem Cloud-Zugang + Micro-USB-Kabel + Wandhalterung mit Schloss + Batterien (4 x AA AlMn Mignonzellen) + Kurzanleitung
Hinweise:
Hinweis:
Zur Nutzung des WLAN-Datenloggers testo Saveris 2-H2 benötigen Sie zusätzlich einen anschließbaren Fühler (optional).

Produktbeschreibung
Das WLAN-Datenloggersystem testo Saveris 2 ist die einfache, flexible und sichere Lösung zur Messung und Überwachung der Temperatur- und Feuchtewerte in Ihren Lager-, Kühl- und Arbeitsräumen. Das System besteht aus mindestens einem WLAN-Datenlogger und einem kostenlosen Cloud-Zugang (Online-Datenspeicher). Als Teil dieses Datenlogger-Systems speichert und funkt der Datenlogger testo Saveris 2-H2 mit dem anschließbaren Temperatur- und Feuchtefühler alle gemessenen Werte direkt über Ihr WLAN in die Testo-Cloud. Mittels der Alarm-Funktion können Sie sich bei Grenzwert-Überschreitungen sofort per E-Mail oder (optional) SMS warnen lassen.

WLAN-Datenlogger installieren, auslesen und auswerten
Der WLAN-Datenlogger testo Saveris 2-H2 kann ohne technische Vorkenntnisse einfach installiert werden (es ist keine Software-Installation notwendig). Zur Inbetriebnahme sowie Auswertung und Analyse der Messdaten steht Ihnen die kostenlose Cloud-Funktionalität Basic zur Verfügung. Auf alle Messwerte und Analyse-Funktionen können Sie jederzeit und überall mit einem internetfähigen Smartphone, Tablet oder PC zugreifen.
Auch auf dem Datenlogger-Display sind aktuelle Messwerte, Grenzwertverletzungen und die verbleibende Batteriestandzeit zu sehen. Die Standardbatterien (AA) haben eine Standzeit von 24 Monaten und können jederzeit durch den Benutzer selbst gewechselt werden. Der interne Datenspeicher des WLAN-Datenloggers beträgt 2 x 10000 Messwerte und das Gehäuse ist nach IP54 geschützt
Weitere Informationen:
Höhe:
75 mm
Länge:
30.5 mm
Breite:
95 mm
Kanäle:
1
Schutzart:
IP54
Gewicht:
450 g
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Auflösung:
0.1 °C
Messintervall:
15 min.
Schnittstellen:
USB
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
70 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-30 °C
Messbereich Feuchtigkeit (max.):
100 % rF
Messbereich Feuchtigkeit (min.):
0 % rF
Messgenauigkeit Temperatur:
0.3 °C
Messintervall (max.):
24 h
Messintervall (min.):
1 min
Produkt-Art:
Multi-Datenlogger
Messgröße:
Temperatur + Luftfeuchtigkeit
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 206,52*
€ 238,31*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,82*
€ 238,32*
Frei Haus
ab € 240,53*
€ 269,42*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 250,10*
€ 278,14*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,98*
€ 282,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,31*
€ 283,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,12*
€ 277,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 231,52*
€ 275,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,49*
€ 261,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,18*
€ 256,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,52*
€ 245,76
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 206,52* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Testo
0572 2155
ab € 220,52*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.