Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Thermische, kalorische Messgrößen
>
Thermometer
>
Temperaturlogger
>
Artikel
testo Saveris 2-H2 - Funk-Datenlogger, Temperatur- und Feuchtefühler
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9RWF-0572 2035
Hersteller:
Testo
Herst.-Nr.:
0572 2035
EAN/GTIN:
4029547017469
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Das Funk-Datenlogger-System testo Saveris 2 ist die einfache, flexible und sichere Lösung zur Messung und Überwachung der Temperatur- und Feuchtewerte in Ihren Lager-, Kühl- und Arbeitsräumen. Die Installation des Systems ist ein Kinderspiel und kann über einen Browser durchgeführt werden. Feuchte- und Temperaturüberwachung mit testo Saveris 2Das System zur Feuchte- und Temperaturüberwachung besteht aus mindestens einem Funk-Datenlogger und einem kostenlosen Cloud-Zugang (Online-Datenspeicher). Als Teil dieses Datenlogger-Systems speichert und funkt der Datenlogger testo Saveris 2-H2 mit dem anschließbaren Temperatur- und Feuchtefühler (optional) alle gemessenen Werte direkt über Ihr WLAN in die Testo-Cloud. Mittels der Alarm-Funktion können Sie sich bei Grenzwert-Überschreitungen sofort per E-Mail oder (optional) SMS warnen lassen. Die Testo-Cloud Pakete: Basic (kostenlos) und AdvancedDie Testo-Cloud ist das zentrale Bedienelement zum Einrichten Ihres testo Saveris 2-Systems. Hier können Sie Ihre Funk-Datenlogger konfigurieren, Grenzwertalarme einstellen und Ihre Messdaten auswerten. Auf alle Messwerte und Analyse-Funktionen können Sie jederzeit und überall mit einem internetfähigen Smartphone, Tablet oder PC zugreifen. Je nach gewünschtem Funktionsumfang haben Sie bei der Nutzung der Testo-Cloud die Wahl zwischen der kostenlosen Basic- und der umfangreicheren Advanced-Funktionalität: Basic (kostenlos) AdvancedMesstakt 15 min. ... 24 h 1 min. ... 24 hKommunikationstakt 15 min. ... 24 h 1 min. ... 24 hDatenspeicherung max. 3 Monate max. 2 JahreBerichte manuell (.pdf/.csv) manuell (.pdf/.csv)automatisch (.pdf/.csv)Anzahl Benutzer pro Konto 1 10Anzahl Funk-Datenloggerpro Konto unbegrenzt unbegrenztAlarm-Optionen obere/untere Alarmgrenzen • obere/untere Alarmgrenzen• Alarmverzögerung• Zeitsteuerung von AlarmenSystem-Benachrichtigungen • Benachrichtigung bei geringemBatteriestand• Funkverbindung unterbrochen• Stromversorgung unterbrochen • Benachrichtigung bei geringemBatteriestand• Funkverbindung unterbrochen• Stromversorgung unterbrochenE-Mail-Alarmierung ja jaSMS-Alarmierung nein • inkl. 25 SMS pro Logger und Jahr• Kaufoption für zusätzliche SMS-Pakete Funk-Datenlogger: Vorteile und FunktionenAuf dem Datenlogger-Display sind aktuelle Messwerte, Grenzwertverletzungen und die verbleibende Batteriestandzeit zu sehen. Die Standardbatterien (AA) haben eine Standzeit von 12 Monaten und können jederzeit durch den Benutzer selbst gewechselt werden. Der interne Datenspeicher des Funk-Datenloggers beträgt 2 x 10000 Messwerte und das Gehäuse ist nach IP54 geschützt.Hinweis:Zur Nutzung des Funk-Datenloggers testo Saveris 2-H2 benötigen Sie zusätzlich einen anschließbaren Fühler (bitte separat bestellen).
Weitere Informationen:
Messbereich:
-30 °C | 70 °C
Anzeige:
digital
Infrarot-Messung:
false
Separater Fühler:
true
Schnittstelle:
true
Messwertspeicher:
true
Messung von Materialfeuchtigkeit:
false
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
true
Messung der Differenztemperatur:
false
Thermoelement RTD:
false
Thermoelement Typ T:
false
Thermoelement Typ S:
false
Thermoelement Typ R:
false
Thermoelement Typ N:
false
Thermoelement Typ K:
false
Thermoelement Typ J:
false
Thermoelement Typ E:
false
Thermoelement Typ B:
false
Mehrfachanzeige:
true
... >
Stationäre Datenlogger
>
Funk-Datenlogger
>
Funk-Datenlogger Feuchte
Weitere Suchbegriffe:
Sensor Feuchte
,
Datenlogger für Feuchtigkeit und Temperatur
,
Datenlogger für Temperatur und Feuchte
,
Temperaturlogger
,
datenlogger temperatur luftfeuchtigkeit testo
,
datenlogger temperatur
,
datenlogger
,
Datenmonitoringsystem
,
Temperatur Monitoring
,
Temperaturkontrolle
,
Messwertüberwachung
,
Temperaturüberwachung
,
Dokumentation
,
Temperatur-Überwachung
,
Raumtemperatur
,
Serverraum
,
Apotheke
,
Lager
,
Industrie
,
überwachen
,
Funk-Datenlogger
,
Messdaten-Monitoring
,
Cloud
,
WLAN-Logger
,
Messgerät
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 272,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,69*
€ 324,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,62*
€ 319,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 263,24*
€ 313,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,35*
€ 300,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,96*
€ 291,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,13*
€ 280,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Feuchte-/Temperaturfühler mit Kabel
Testo
0572 2155
€ 246,32*
Sonstiges
Steckbarer Feuchte-/Temperaturfühler
Testo
0572 2154
€ 188,72*
Sonstiges
testo Saveris 2 Netzteil mit Kabel, Länge 1.5 m
Testo
0572 2020
€ 38,29*
Sonstiges
VOLTCRAFT Industrial LR03 Micro (AAA)-Batterie Alkali-Mangan 1350 mAh 1.5 V 24 St.
Voltcraft
VC-12668765
€ 0,2925*
Sonstiges
VOLTCRAFT Industrial LR6 Mignon (AA)-Batterie Alkali-Mangan 3000 mAh 1.5 V 24 St.
Voltcraft
VC-12668760
€ 0,33459*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.