| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S688871 Herst.-Nr.: 19-90026 EAN/GTIN: 4260416830318 |
| |
|
| | |
| Leistungsstarkes Broadcast Mikrofon mit 3,5mm Miniklinkenstecker Das Broadcast Mic von TIE Studio ist ein vielseitig einsetzbares Tisch-Kondensatormikrofon für Podcasting, YouTube-Bloggig und grundlegende Tonaufnahmen am Arbeitsplatz. Als ideales Werkzeug für die Spracheingabe bei Skype-Telefonaten, in Games oder der Aufnahme von Sprache und Gesang verfügt das Broadcast Mic über eine vorpolarisierte Elektret-Kapsel mit Kugel-Richtcharakteristik und einen Frequenzgang von 50 Hz- 16 kHz. Die Mikrofonkapsel kann im Winkel der Anwendung entsprechend eingestellt werden. Zudem verfügt es an der Einsprechseite über ein Drehrad für die Lautstärkeregelung. Mit seinem 1,80 m langen Kabel kann es flexibel – auch auf größeren Schreibtischen – mit jedem PC oder Laptop genutzt werden. Ein einklappbares Tischstativ ist im Lieferumfang enthalten. Features: Drehrad für die Lautstärkeregelung Perfekt für Podcast-Anwendungen Weitere Informationen: | | Charakteristik: | Kugel/Omnidirectional | Gewicht: | 280 g | Übertragungsart: | Kabelgebunden | Schnittstellen: | XLR | Kabellänge (Details): | 1.8 m | Frequenz-Gang: | 50 - 16 000 Hz | Ein-/Ausschalter: | Nein | Stecker: | 3,5 mm Klinke | Besonderheiten: | inkl. Kabel + inkl. Stativ | Bauart: | Stand | Produkt-Art: | PC-Mikrofon |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Studio Mikrofon, Mono-Mikrofone, Schwanenhalsmikrofon, Schwanenhalsmikrophon, Tischmikrofone, Tischmikrophone, gesangsmikrofone xlr, mono mikrofone, Tie Studio, Broadcast Mic, Mikro |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 15,33* | € 28,44* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 20,15* | € 28,45* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,41* | € 34,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|