Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tie Studio Broadcast Mic Stand PC-Mikrofon Übertragungsart (Details):Kabelgebunden inkl. Kabel, inkl. Stativ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tie
Tie
Artikel-Nr.:
     1039H-940910165490
Hersteller:
     Tie Studio
Herst.-Nr.:
     19-90026
EAN/GTIN:
     4260416830318
Suchbegriffe:
Gesangsmikrofone
Gesangsmikrophone
Großmembran Mikrofone
Großmembran Mikrophone
Tie Studio Broadcast Mic Stand PC-Mikrofon Übertragungsart (Details):Kabelgebunden inkl. Kabel, inkl. Stativ

Drehrad für die Lautstärkeregelung
Perfekt für Podcast-Anwendungen

Leistungsstarkes Broadcast Mikrofon mit 3,5mm Miniklinkenstecker
Das Broadcast Mic von TIE Studio ist ein vielseitig einsetzbares Tisch-Kondensatormikrofon für Podcasting, YouTube-Bloggig und grundlegende Tonaufnahmen am Arbeitsplatz. Als ideales Werkzeug für die Spracheingabe bei Skype-Telefonaten, in Games oder der Aufnahme von Sprache und Gesang verfügt das Broadcast Mic über eine vorpolarisierte Elektret-Kapsel mit Kugel-Richtcharakteristik und einen Frequenzgang von 50 Hz- 16 kHz. Die Mikrofonkapsel kann im Winkel der Anwendung entsprechend eingestellt werden. Zudem verfügt es an der Einsprechseite über ein Drehrad für die Lautstärkeregelung. Mit seinem 1,80 m langen Kabel kann es flexibel – auch auf größeren Schreibtischen – mit jedem PC oder Laptop genutzt werden. Ein einklappbares Tischstativ ist im Lieferumfang enthalten.

Vielseitiges Kondensatormikrofon · 1,8 m langes Kabel mit 3,5 mm Miniklinken-Stecker · Frequenzgang: 50 Hz – 16 kHz · Empfindlichkeit: -30 dB ± 3 dB · Impedanz 2,2 k? · Betriebsspannung: 1,5 V · Geräuschpegelabstand: 36 dB · Richtcharakteristik: Kugel.

Kategorie: PC-Mikrofon
Bauart: Stand
Übertragungsart: Kabelgebunden
Frequenz-Gang: 50 - 16 000 Hz
Charakteristik: Kugel/Omnidirectional
Besonderheiten: inkl. Kabel + inkl. Stativ
Stecker: 3,5 mm Klinke
Ein-/Ausschalter: Nein
Gewicht: 280 g
Schnittstellen: XLR
Produkt-Art: PC-Mikrofon
Kabellänge: 1.8 m
Hersteller-Nr.: 19-90026
EAN: 4260416830318
Umgebungstemperatur: 60 °C
Mediumtemperatur: 25 °C
Filterfeinheit: 120 Micron

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,32*
€ 28,36*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 20,17*
€ 28,37*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 24,48*
€ 33,91*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.