Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components TC-AMET-25 RS-203 1586444 D-SUB Gehäuse Polzahl (num): 25 180° 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S681111
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1586444
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse metall polzahl 25
d-sub gehäuse metall
Zweiteiliges Schalengehäuse aus vernickelten Zink-Druckguss. Diese Qualitätshauben minimieren die Interferenzen von elektromagnetischen und RF-Quellen. Entspricht den Anforderungen nach VDE0870, FCC20788 sowie EU 89/336.
Features:
Polzahl: 25
Metall
Lieferumfang:
1 x Haube (2 Halbschalen) · 2 x Rändelschraube lang UNC4-40 · 2 x Schraube (Gehäuseverschraubung) · 1 x Zugentlastung.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
1586444
Typ:
TC-AMET-25 RS-203
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
25
Produkt-Art:
D-SUB Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: d-sub gehäuse 25 pol, TRU COMPONENTS, TC-AMET-25 RS-203, d sub gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,32*
€ 3,77*
2 Tage
48
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,78*
7 Tage
48
€ 6,99*
ab € 6,16*
€ 9,12*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
09 67 025 4715
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.