Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-AMET-25 RS-203 1586444 D-SUB Gehäuse Polzahl (num): 25 180 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1586444-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1586444
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse metall polzahl 25
d-sub gehäuse metall
TRU COMPONENTS TC-AMET-25 RS-203 1586444 D-SUB Gehäuse Polzahl (num): 25 180 ° 1 St.

D-SUB Gehäuse

Polzahl: 25
Metall

Zweiteiliges Schalengehäuse aus vernickelten Zink-Druckguss. Diese Qualitätshauben minimieren die Interferenzen von elektromagnetischen und RF-Quellen. Entspricht den Anforderungen nach VDE0870, FCC20788 sowie EU 89/336.

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Polzahl (num): 25

Lieferumfang:
1 x Haube (2 Halbschalen) · 2 x Rändelschraube lang UNC4-40 · 2 x Schraube (Gehäuseverschraubung) · 1 x Zugentlastung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TRU COMPONENTS
Herst.-Teilenr.:
1586444
Typ (Hersteller-Typ):
TC-AMET-25 RS-203
Polzahl (num):
25
Anschlusswinkel:
180 °
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
D-SUB Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: d-sub gehäuse 25 pol, 2050004953114, TRU COMPONENTS, 1586444, TC-AMET-25 RS-203, d sub gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,33*
€ 3,74*
Lager 102
53
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 3,76*
7 Tage
53
€ 6,99*
ab € 6,69*
€ 9,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
09 67 025 4715
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.