Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Magnetschalter M/50/LSU/5V 12 V/AC, 48 V/AC, 110 V/AC, 230 V/AC, 12 V/DC, 24 V/DC, 48 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S67855
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     M/50/LSU/5V
EAN/GTIN:
     4016138023619
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Magnetschalter

Features:
Vielseitig verwendbarer Magnetschalter für alle Norgren Zylinderserien
Reed- oder Induktiv-Varianten
Mit LED
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
M/50/LSU/5V
Max. Strom:
180 mA
Typ:
M/50/LSU/5V
Kontaktart:
1 Schließer
Besonderheiten:
inkl. 5m Kabel
Gerätetemperatur:
-20 bis +80 °C
Betriebsspannung:
12 + 48 + 110 + 230 + 12 + 24 + 48 + 110 V/DC
Spannungsbereich:
10 - 240 V/AC, 10 - 170 V/DC
Schaltkontakt:
Reed-Kontakt
Produkt-Art:
Magnetschalter
Weitere Suchbegriffe: Reedkontakt, Reedschalter, imi norgren originalteile, Norgren
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 10,00*
ab € 17,99*
€ 19,85*
1 Tag
31
€ 5,90*
ab € 18,11*
€ 25,33*
1 Tag
7
€ 4,90*
ab € 18,52*
€ 25,86*
2 Tage
151
€ 8,90*
ab € 21,06*
€ 29,26*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 31,90*
€ 39,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.