Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Magnetschalter M/50/LSU/CP 12 V/AC, 48 V/AC, 110 V/AC, 230 V/AC, 12 V/DC, 24 V/DC, 48 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S67828
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     M/50/LSU/CP
EAN/GTIN:
     4016138023626
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Magnetschalter

Features:
Vielseitig verwendbarer Magnetschalter für alle Norgren Zylinderserien
Reed- oder Induktiv-Varianten
Mit LED
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
M/50/LSU/CP
Max. Strom:
180 mA
Typ:
M/50/LSU/CP
Kontaktart:
1 Schließer
Gerätetemperatur:
-20 bis +80 °C
Betriebsspannung:
12 + 48 + 110 + 230 + 12 + 24 + 48 + 110 V/DC
Spannungsbereich:
10 - 240 V/AC, 10 - 170 V/DC
Schaltkontakt:
Reed-Kontakt
Produkt-Art:
Magnetschalter
Weitere Suchbegriffe: Reedkontakt, Reedschalter, imi norgren originalteile, Norgren
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 10,00*
ab € 17,99*
€ 19,85*
27 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 18,61*
€ 26,09*
1 Tag
95
€ 5,90*
ab € 18,70*
€ 26,38*
2 Tage
62
€ 8,90*
ab € 20,99*
€ 29,50*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 29,36*
€ 40,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.