| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S67810 Herst.-Nr.: M/50/EAP/5V EAN/GTIN: 4016138023633 |
| |
|
| | |
| Features: Vielseitig verwendbarer Magnetschalter für alle Norgren Zylinderserien Reed- oder Induktiv-Varianten Mit LED Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Herst.-Teilenr.: | M/50/EAP/5V | Max. Strom: | 150 mA | Typ: | M/50/EAP/5V | Besonderheiten: | inkl. 5m Kabel | Gerätetemperatur: | -20 bis +80 °C | Betriebsspannung: | 12 + 24 V/DC | Spannungsbereich: | 10 - 30 V/DC | Schaltkontakt: | Induktiv | Produkt-Art: | Magnetschalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 21,69* | € 30,08* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,04* | € 30,45* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 23,42* | € 32,45* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 23,94* | € 33,90* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 46,68* | € 63,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|