| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S67699 Herst.-Nr.: 101470638 EAN/GTIN: 4016138025316 |
| |
|
| | |
| Kegeliges Gewinde mit Dichtvorbeschichtung. Features: Extrem kompakte Einheit Silikonfreie Dichtung Nicht-PTFE-basierte Gewindeabdichtung Einfaches Rohreinsetzen für schnelle Montage Montage bei begrenztem Einbauraum Verlässlich und korrosionsgeschützt Hinweise: Bei Temperaturen unter +2 °C bitte Luftbeschaffenheit beachten. + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Betriebstemperatur: | +80 °C (max) | Rohr-Ø: | 6 mm | Max. Umgebungstemperatur: | +80 °C | Herst.-Teilenr.: | 101470638 | Min. Umgebungstemperatur: | -20 °C | Material: | Messing | Material-Eigenschaft: | vernickelt | Außengewinde: | R3/8 | Betriebsdruck (max.): | 18 bar | Produkt-Art: | Winkelverbinder drehbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Druckluft Winkelstück, Pneumatik Winkelstück, einschraubstutzen messing, imi norgren originalteile, einschraubverschraubung norgren, Norgren, Druckluftkupplung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 3,19* | € 4,13* | | | | | 15 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 3,15* | € 4,21* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 5,33* | € 6,87* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,92* | € 7,21* | | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 6,17* | € 8,178* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|