| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S67090 Herst.-Nr.: 102470618 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zylindrisches Gewinde mit O-Ring. Features: Extrem kompakte Einheit Silikonfreie Dichtung Einfaches Rohreinsetzen für schnelle Montage Montage bei begrenztem Einbauraum Verlässlich und korrosionsgeschützt Hinweise: Bei Temperaturen unter +2 °C bitte Luftbeschaffenheit beachten. Weitere Informationen: | | Betriebstemperatur: | +80 °C (max) | Rohr-Ø: | 6 mm | Max. Umgebungstemperatur: | +80 °C | Herst.-Teilenr.: | 102470618 | Min. Umgebungstemperatur: | -20 °C | Material: | Messing | Material-Eigenschaft: | vernickelt | Außengewinde: | 1/8" | Betriebsdruck (max.): | 18 bar | Produkt-Art: | Winkelverbinder drehbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Druckluft Winkelstück, Pneumatik Winkelstück, einschraubverschraubung norgren, imi norgren originalteile, Norgren, Druckluftkupplung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 2,23* | € 3,07* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 2,26* | € 3,34* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 3,44* | € 4,10* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 8,90* | ab € 3,78* | € 4,90* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,01* | € 5,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|