Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Druckluftschlauch PA0004025 pluf Polyamid Transparent Innen-Durchmesser: 2.5mm 28 bar M


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S67064
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     PA0004025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche

Features:
Für hohen Betriebsdruck
Lieferumfang:
Meterware
Hinweise:
Der Polyamidschlauch ist bis zu einer Stück-Länge von 25 m lieferbar! Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich auf eine Betriebstemperatur von -40 bis +20 °C. Bei abweichenden Temperaturen bitte Druck/Temperatur-Umrechnungsfaktor beachten!
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Farbe:
transparent
Betriebstemperatur:
80 °C
Betriebsmedium:
Druckluft
Herst.-Teilenr.:
PA0004025
Temperaturbereich:
80 °C (max)
Max. Liefermenge am Stück:
25 m
Innen-Ø:
2.5 mm
Material:
Polyamid
Außen-Ø:
4 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Betriebsdruck (max.):
28 bar
Max. Temperatur:
80 °C
Produkt-Art:
Druckluftschlauch
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch pa, druckluftschlauch, norgren druckluftschlauch, Norgren, pluf, Polyamidschlauch, Pneumatikschlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,75*
€ 1,06*
1 Tag
193
1
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 1,21*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 1,06*
€ 1,26
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,98*
€ 1,17
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,95*
€ 1,13
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,91*
€ 1,08
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,75*
€ 0,89
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,75* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 10,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.