Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Druckluftschlauch PA0004025 pluf Polyamid Transparent Innen-Durchmesser: 2.5 mm 28 bar Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-580987-BP
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     PA0004025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Norgren Druckluftschlauch PA0004025 pluf Polyamid Transparent Innen-Durchmesser: 2.5 mm 28 bar Meterware

Polyamidrohr

Für hohen Betriebsdruck

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 4 mm · Betriebsdruck (max.): 28 bar · Betriebsmedium: Druckluft · Herstellerfarbe: Transparent · Innen-Durchmesser: 2.5 mm · Material: Polyamid · Produktabmessung, Länge: 1 m · Temperatur (max.): 80 °C

Lieferumfang:
Meterware

Hinweis:
Der Polyamidschlauch ist bis zu einer Stück-Länge von 25 m lieferbar! Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich auf eine Betriebstemperatur von -40 bis +20 °C. Bei abweichenden Temperaturen bitte Druck/Temperatur-Umrechnungsfaktor beachten!
Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
1 m
Marke:
Norgren
Innen-Durchmesser:
2.5 mm
Farbe:
transparent
Material:
Polyamid
Betriebsmedium:
Druckluft
Herst.-Teilenr.:
PA0004025
Außen-Durchmesser:
4 mm
Max. Liefermenge am Stück:
25 m
Betriebsdruck (max.):
28 bar
Temperatur (max.):
80 °C
Produkt-Art:
Druckluftschlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,75*
€ 1,06*
Lager 102
193
1
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 1,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,21*
€ 1,44
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,98*
€ 1,17
pro Meter
ab 25 Meter
€ 0,95*
€ 1,13
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,87*
€ 1,04
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,85*
€ 1,01
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,82*
€ 0,98
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,67*
€ 0,80
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,67* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.