Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller 4ETKL-1 Lötspitze Langform Spitzen-Größe 1.2mm Spitzen-Länge 44mm Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S66947
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     4ETKL-1
EAN/GTIN:
     4003019441112
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Breite:
1.2 mm
Passend für (Details):
Weller® Lötkolben LR 21
Typ:
4ETKL-1
Spitzenform:
Langform
Spitzen-Länge:
44 mm
Spitzen-Größe:
1.2 mm
Passend für Marke:
Weller
Produkt-Art:
Lötspitze
Weitere Suchbegriffe: weller professional lötstation, lötstation, lötspitzen 1,2 mm, 4003019433810, Weller, 175-1199
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,60*
ab € 4,77*
€ 6,22*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,20*
€ 6,33*
1
€ 9,80*
ab € 4,39*
€ 6,35*
5 Tage
30
1
€ 3,79*
ab € 4,51*
€ 6,51*
1 Tag
288
1
Frei Haus
ab € 5,39*
€ 8,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
4ETHL-1
ab € 4,05*
Zubehör
Weller Tools
T0052510699N
ab € 110,60*
Zubehör
Weller Tools
LR 21
ab € 133,87*
Zubehör
Weller Tools
4ETSL-1
ab € 4,27*
Zubehör
Weller Tools
T0053298699
ab € 131,39*
Zubehör
Weller Tools
T0058720781
ab € 4,75*
Zubehör
Weller Tools
T0058770715
ab € 51,27*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 297,48*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 299,84*
Zubehör
Weller Tools
T0053298390
ab € 172,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.