Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller 4PTM7-1 Lötspitze Langform Spitzen-Größe 3.2mm Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S66767
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     4PTM7-1
EAN/GTIN:
     4003019432714
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Breite:
3.2 mm
Passend für (Details):
Weller® Lötkolben TCP-S
Typ:
4PTM7-1
Spitzenform:
Langform
Spitzen-Größe:
3.2 mm
Passend für Marke:
Weller
Max. Temperatur:
370 °C
Produkt-Art:
Lötspitze
Weitere Suchbegriffe: weller professional lötstation, lötstation, lötspitze 3.2mm, Weller, 2550520516
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,58*
€ 6,02*
10
€ 4,80*
ab € 4,62*
€ 6,04*
30 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,60*
ab € 5,00*
€ 6,58*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,75*
€ 7,30*
1
€ 6,90*
ab € 5,05*
€ 7,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052242099
ab € 12,50*
Zubehör
Weller Tools
T0053210599
ab € 81,25*
Zubehör
Weller Tools
T0051512599
ab € 14,43*
Zubehör
Weller Tools
005 22 419 99
ab € 2,048*
Zubehör
Weller Tools
TCP
ab € 92,69*
Zubehör
Weller Tools
PT7/LT ADAPTER + SPITZENHÜLSE
ab € 10,91*
Zubehör
Weller Tools
PT8/LT ADAPTER + BARREL
ab € 10,80*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 330,27*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 328,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.