Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S66715 Herst.-Nr.: T0054460599N EAN/GTIN: 4003019413836 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Breite: | 1.3 mm | Passend für (Details): | Weller® Lötkolben WMRP | Typ: | RTM 008 (RT5) | Spitzenform: | Meißelform, gebogen 30° | Spitzen-Größe: | 1.3 mm | Passend für Marke: | Weller | Produkt-Art: | Lötspitze |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 19,04* | € 25,96* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 19,60* | € 27,82* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 20,54* | € 27,83* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 20,03* | € 28,14* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,60* | ab € 21,12* | € 28,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|