Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely V-CHARGE ECO LiPo 3000 Modellbau-Ladegerät 230V 3A LiPo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S665442
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     RE-7764831
EAN/GTIN:
     4064161221120
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Schnelles effizientes Ladegerät für LiPo-Akkus.
Features:
Ladestrom 3 A
Für bis zu 4 LiPo-Zellen
Lieferumfang:
Ladegerät · Netzkabel · Anleitung (CD).
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Länge:
117 mm
Breite:
72 mm
Passender Akku:
LiPo
Gewicht:
178 g
Ladeleistung max.:
35 W
Herst.-Teilenr.:
RE-7764831
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Betriebsspannung:
230 V
Ladestrom (max.):
3 A
Balancer-Stecksystem:
XH
Geeignet für (Zellenzahl LiPo/LiIon/LiFe) (max.):
4
Geeignet für (Zellenzahl LiPo/LiIon/LiFe) (min.):
2
Produkt-Art:
Modellbau-Ladegerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
559
Frei Haus
ab € 22,77*
€ 33,61*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,92*
€ 33,61*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.