Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely V-CHARGE ECO LiPo 3000 Modellbau-Ladegerät 230 V 3 A LiPo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2588277-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     RE-7764831
EAN/GTIN:
     4064161221120
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Reely V-CHARGE ECO LiPo 3000 Modellbau-Ladegerät 230 V 3 A LiPo

REELY V-CHARGE ECO LIPO 3000 Ladegerät

Ladestrom 3 A
Für bis zu 4 LiPo-Zellen

Schnelles effizientes Ladegerät für LiPo-Akkus.

Ausstattung:
Kurzschlußsicher · Integrierter Balancer · LED-Ladezustands-Anzeige.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Betriebsspannung (LOV): 100 - 240 V/AC · Geeignet für (Zellenzahl LiPo/LiIon/LiFe) (max.): 4 · Geeignet für (Zellenzahl LiPo/LiIon/LiFe) (min.): 2 · Gewicht: 178 g · Ladeleistung max.: 35 W · Ladestrom (max.): 3 A · Passender Akku: LiPo · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 117 mm · Stecksystem Balancer: XH

Lieferumfang:
Ladegerät · Netzkabel · Anleitung (CD).

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 117 x 72 x 40 mm
Ladeleistung max.:
35 W
Stecksystem Balancer:
XH
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
117 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Passender Akku:
LiPo
Geeignet für (Zellenzahl LiPo/LiIon/LiFe) (max.):
4
Geeignet für (Zellenzahl LiPo/LiIon/LiFe) (min.):
2
Herst.-Teilenr.:
RE-7764831
Ladestrom (max.):
3 A
Betriebsspannung:
230 V
Betriebsspannung (LOV):
100 - 240 V/AC
Gewicht:
178 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Modellbau-Ladegerät
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 19,62*
€ 25,27*
1
€ 4,00*
ab € 19,11*
€ 27,91*
Lager 102
439
1
Frei Haus
ab € 19,60*
€ 27,93*
2
€ 6,95*
ab € 20,48*
€ 28,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.