| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S66505 Herst.-Nr.: 588292 EAN/GTIN: 4016138497632 |
| |
|
| | |
| Das hier angebotene Set eingnet sich ideal als Starter-Set. Enthalten sind ein Lötkolben und ein passender Ablageständer, auf dem Ihr Lötkolben während der Arbeit abgelegt werden kann. Die Entlötsaugpumpe dient dazu kleinere Reparaturen oder Ausbesserungen vozunehmen. Sie können die Spitze des Lötkolbens ohne Probleme wechseln. Eine Bleistift- und eine Meißelspitze stehen Ihnen dank diesem Komplettset zur Verfügung. Alle Komponenten des Sets werden in einer übersichtlichen Kunststoffbox geliefert, sodass alles ordentlich verstaut werden kann. Und all das erhalten Sie zu einem sehr günstigen Preis. Mit diesem Set wird Ihnen alles geliefert, um sofort mit kleineren Lötarbeiten und Reparaturen beginnen zu können. Features: Für den schnellen Einsatz Übersichtliche Kunststoff-Box zur Aufbewahrung Lieferumfang: Kunststoff-Box · Lötkolben · 2 Lötspitzen in Meißel- und Bleistiftform · Ablageständer · Entlötsaugpumpe. Weitere Informationen: | | Betriebsspannung: | 230 V | Leistung (max.): | 15 W | Lötspitzen-Art: | Bleistiftform + Meißelform | Lötkolben-Besonderheiten: | inkl. Ablage + inkl. Entlötsaugpumpe | Produkt-Art: | Lötkolben-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, MD-015PP, entlötpumpe, Loetkolben |
| | |
| |