ERSA Feinlötkolben Multitip C 15 Die ERSA Multitip-Baureihe zeichnet sich durch ihr breites Einsatzspektrum, geringes Gewicht und kompakte Bauweise aus. Der kurze Abstand zwischen Lötspitze und Gri...
Lötgeräte 230 V Typ Weller SPI. Unregulated, in practice-proven design, robust heating element made of special steel and mica insulation; Aufheizzeit: ca. 3.0 min. Type: T0056400599N, SPI-16, 15 W,...
Nano-Griff, NT115-A, JBC Das NT115-A bietet höchste Präzision beim Löten von SMDs. Der kurze Abstand zwischen Spitze und Griff ermöglicht eine bessere manuelle Kontrolle des Werkzeugs, auch bei Ver...
Heiztemperatur, max.: 370 °C SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Versorgungsspannung: 230 VAC Netzsteckertyp: UK Ausgangsleistung: 15 W Produktpalette: - RoHS konform: Ja
gerade, vernickelte Long Life Spitze · ca. 1,5 m Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker · Anschlussspannung 230 V Weitere technische Eigenschaften: · Anheizzeit ca.: 1,5min · Lötspitzentemperatur:...
Energiequelle = Netz Typ = Lötkolben Nennleistung = 15W Eingangsspannung = 230V Steckertyp = Typ F - Schuko Ablage aus Metallblech. RS Pro Lötkolben 230 V. Dieser elektrische Lötkolben der bewährte...
TOOLCRAFT MD-015PP Lötkolben-Set 230 V 15 W Bleistiftform,Meißelform inkl. Ablage,inkl. Entlötsaugpumpe Lötkolben Starter-Set Für den schnellen Einsatz Übersichtliche Kunststoff-Box zur Aufbewahrun...
Nano Werkzeuge sind die kleinsten Lötwerkzeuge, die zur Zeit auf dem Markt erhältlich sind. Diese Werkzeuge wurden für Arbeiten mit den kleinsten SMD-Komponenten, wie Chips 0201 und kleiner, entwic...
Produktpalette: Multicomp Pro - Soldering Irons Heiztemperatur, max.: 350 °C SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Versorgungsspannung: 240 VAC Netzsteckertyp: UK Ausgangsleistung: 15 W RoHS konform: Ja