Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT PT237 Gaslöt-Set 1300°C 130 min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     615-S66196
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     588418
EAN/GTIN:
     4016138766073
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Lötkolben
Gaslötkolben
gaslötkolben toolcraft
gas lötkolben
Diese universelle und günstige Gasbrenner/-löter Kombination zeichnet sich als ein wahrer Allrounder aus. Er ist ideal zum löten, modellieren, Materialien erhitzen, verformen, schrumpfen und vieles mehr. Bei diesem Multi-Gerät ist lediglich Butangas und ein Feuerzeug zum Anzünden erforderlich.
Features:
Löten, modellieren, schneiden, Feuer und Heißflamme
Das Multi-Gerät für den universellen Einsatz
Sparsamer Verbrauch
Lieferumfang:
Gasbrenner · Heißschneider · Heißgasdüse
· 3 verschiedene Lötspitzen · Reinigungsschwamm · Bleifreier Lötdraht · Aufbewahrungsbox
· Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Länge:
210 mm
Breite:
20 mm
Gewicht:
60 g
Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze:
H 317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen
Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze:
P 261: Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden. + P 280: Schu
Signalwort:
Warnung
Gas-Inhalt:
11.5 ml
Betriebsdauer (max.):
130 min
Max. Temperatur:
1300 °C
Produkt-Art:
Gaslöt-Set
Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung:
GHS07: Achtung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, PT237, Gas Lötkolben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.