Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components Schottky-Diode - Gleichrichter TC-SB5100 DO-201 100V Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S659281
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1582136
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
TRU
Typ:
TC-SB5100
Montageart:
Durchführungsloch
Sperrspannung U(R):
100 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
100 V
Sperrstrom I(r):
600 µA
Stoßstrom-Grenzwert I(FSM):
250 A
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Durchlassstrom I(F):
5 A
Durchlassspannung U(F):
790 mV
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-50 °C
Hersteller:
TRU COMPONENTS
Gehäuse:
DO-201
Produkt-Art:
Schottky-Diode - Gleichrichter
Durchlassspannung Referenz:
5 A
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode 100v, gleichrichterdiode, tru components schottky diode, TRU COMPONENTS, TC-SB5100, schottkydiode, diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,31*
2 Tage
1867
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,38*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 49,96*
€ 66,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 31,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.